• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simmill 4V queue de fraise, queue de fraise, IKZ, D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Réf.: 4V0.1614.85 A HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4V0.1614.85 A HM
EAN / GTIN 4069769000450
Réf. fabricant A16D
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill 4V queue de fraise
Queue de fraise, IKZ
D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T20T
  • Vis = ATK6
  • L1 = 160,0 mm
  • L2 = 85,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous