Tasterinzetverlengstuk, Lengte: 5mm

Artikelnummer: 494214 5
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitendraad M2
Schacht-⌀ 3 mm
Materiaal roestvrij staal
Lengte 5 mm
Gewicht 0,2 g
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 494214 5
EAN/GTIN 2050002087163
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met M2-draad, schacht-⌀ 3,0 mm.

Tip:

Tasterinzetverlengstukken en adapters in andere afmetingen op aanvraag.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan