Rallonge de stylet, Longueur: 5mm

Réf.: 494214 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur palpeur L 5 mm
Type de produit Palpeurs de mesure
Raccord fileté M2
Diamètre corps Ds 3 mm
Matériau acier inoxydable
Poids 0,2 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 494214 5
EAN / GTIN 2050002087163
Réf. fabricant A-5004-7610
Fabricant/personne responsable Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Description

Exécution:

Avec filetage M2, ⌀ queue 3,0 mm.

Remarque(s):

Rallonges de stylets et adaptateurs dans d’autres dimensions disponibles sur demande.