M18 FPT114-802C snoerloze kraan

Artikelnummer: 4933479420
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479420
EAN/GTIN 4058546372149
Nummer fabrikant 4933479420

Omschrijving

Omschrijving:

  • AUTOSTOP™ technologie die registreert wanneer de pijp buigt en het gereedschap uitschakelt voor maximale bescherming van de gebruiker
  • Tweehandige handgreep maakt handmatig ingrijpen in de gereedschapskop voor of tijdens het werk overbodig
  • Compact formaat voor kleine ruimtes in installaties
  • Snijdt schroefdraad in buizen van ⅛˝ tot 1¼˝
  • AUTOSTOP™-technologie die registreert wanneer de pijp buigt en het gereedschap uitschakelt voor maximale bescherming van de gebruiker
  • Lichtgewicht en compact formaat maken gebruik op geïnstalleerde pijp met beperkte ruimte mogelijk
  • Compatibel met nieuwe MILWAUKEE® FPT114H persinzetstukken en Ridgid 12-R tot 1¼˝
  • Snijdt meer dan 50 draden in ¾˝ pijp met één lading van een M18™ 8.0 Ah batterij
  • Dankzij het ontwerp met twee handgrepen is een handmatige ingreep in de gereedschapskop voor of tijdens de bewerking overbodig
  • Het FUEL™ platform is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers
  • De technologie levert maximaal vermogen en combineert drie centrale bouwstenen - de borstelloze POWERSTATE™ motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica
  • Door deze drie MILWAUKEE® technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke duurzaamheid
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-based tracking en voorraadbeheer platform voor uw gereedschap
  • ONE-KEY™ biedt ook vergrendeling op afstand van uw gereedschap
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE®-M18™ assortiment

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x M18 HB8
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 8,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Bedrijfstechnologie: Brandstof
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB8)
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 35
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 1 x tweehandsgreep

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires