M18FPT114-802C Akku-Gewindeschneidk.IN2

Cikkszám: 4933479420
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csővágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933479420
EAN / GTIN 4058546372149
Gyártó száma 4933479420

Leírás

Leírás:

  • AUTOSTOP™ technológia, amely regisztrálja, ha a cső meghajlik, és leállítja a szerszámot a felhasználó maximális védelme érdekében
  • A kétkezes fogantyú kiküszöböli a szerszámfejbe történő kézi beavatkozás szükségességét a munkafolyamat előtt vagy közben
  • Kompakt méret a szűk helyeken történő szerelésekhez
  • Fogja a csövek menetét ⅛˝ -tól 1¼-ig; ˝
  • AUTOSTOP™ technológia, amely érzékeli, ha a cső meghajlik, és leállítja a szerszámot a felhasználó maximális védelme érdekében
  • A könnyű súly és a kompakt méret lehetővé teszi a telepített csöveken való használatot szűk helyeken
  • Kompatibilis az új MILWAUKEE® FPT114H présbetétekkel és a Ridgid 12-R-rel 1¼-ig; ˝
  • Egy M18™ 8,0 Ah akkumulátor egy feltöltésével több mint 50 menetet ¾ ˝ csővágás
  • A kétkezes fogantyú kiküszöböli a szerszámfejbe történő kézi beavatkozás szükségességét a művelet előtt vagy közben
  • A FUEL™ platformot a legigényesebb felhasználók számára tervezték
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít: a kefe nélküli POWERSTATE™ motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a legnagyobb teljesítményt érjük el a legnagyobb tartóssággal
  • AONE-KEY™ szerszámkövetés és szerszámbiztonság ingyenes felhőalapú szerszámkövetési és készletkezelési platformot biztosít a szerszámok számára
  • AONE-KEY™ távoli szerszámzárat is biztosít
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 HB8
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 8,0
  • Akkurendszer: M18
  • Technológia: Üzemanyag
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB8)
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Nélküli sebesség [min_1]: 0 - 35
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: 1 x kétkezes markolat

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok