• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FPT114-802C Akku-Gewindeschneidkluppe

Artikel-Nr.: 4933479420
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
Produktart Rohrschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479420
EAN / GTIN 4058546372149
Herstellernummer 4933479420

Beschreibung

Beschreibung:

  • AUTOSTOP™ Technologie, welche registriert wenn sich das Rohr biegt und das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz abschaltet
  • Durch den Zweithandgriff ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig
  • Kompakte Größe für beengte Platzverhältnisse in Installationen
  • Schneidet Gewinde in Rohre von ⅛˝ bis zu 1¼˝
  • AUTOSTOP™ Technologie, welche registriert, wenn sich das Rohr biegt, und das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz abschaltet
  • Geringes Gewicht und kompakte Größe ermöglichen den Einsatz an installierten Rohren mit beengten Platzverhältnissen
  • Kompatibel mit den neuen MILWAUKEE® FPT114H Presseinsätzen und Ridgid 12-R bis 1¼˝
  • Mit einer Akkuladung eines M18™ 8,0 Ah-Akkus über 50 Gewinde in ¾˝ Rohr schneiden
  • Durch den Zweithandgriff ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig
  • Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 HB8
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 8.0
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.9 (M18 HB8)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 35
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 x Zweithandgriff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör