M12FDGS-0 snoerloze rechte molen

Artikelnummer: 4933471435
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471435
EAN/GTIN 4058546290634
Nummer fabrikant 4933471435
L-nummer L00800 519

Omschrijving

Omschrijving:

  • De eerste rechte accuslijpmachine met vergelijkbaar vermogen van een persluchtgereedschap
  • Het compacte ontwerp (totale lengte 262 mm) maakt een gemakkelijke toegang op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk en opent nieuwe toepassingsmogelijkheden
  • 3-traps toerentalinstelling en gevoelige toerentalregeling voor optimale controle
  • Voor slijpschijven tot Ø50 mm
  • Geleverd met een 6 en 8 mm spantang
  • 3 exclusieve MILWAUKEE™ technologieën: Koolborstelloze POWERSTATE® motor, REDLITHIUM® batterijen en REDLINK PLUS® elektronica voor krachtige prestaties, lange levensduur en hoge duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0. 94 (M12 B4)
  • Gewicht met accu: 0,94
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation aanwezig: Nee
  • Stationair toerental [min_1]: 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 21.000
  • max. stationair toerental (1e versnelling): 10000
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 15000
  • max. stationair toerental (3e versnelling): 21000
  • max. klemdiameter: 8
  • max. klemdiameter [mm]: 6/ 8
  • min. id. Stationair toerental (1e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (3e versnelling): 0
  • Productvariant: M12 FDGS-0
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: 6, 8 mm spantanghouder

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires