Meuleuse droite sans fil M12FDGS-0

Réf.: 4933471435
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471435
EAN / GTIN 4058546290634
Réf. fabricant 4933471435
Article hors catalogue L00800 519

Description

Description:

  • La première meuleuse droite sans fil qui offre plus de puissance que les modèles pneumatiques
  • La plus compacte de sa catégorie (262 mm de long) pour aider à atteindre dans les endroits étroits et offrir une plus grande mobilité
  • 3 modes de contrôle de vitesse et une gâchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnel
  • Conçue pour travailler avec des disques jusqu'au diamètre ⌀50 mm
  • Livrée avec pinces de 6mm et 8mm
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0. 94 (M12 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 0.94
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse à vide [min_1] : 0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
  • Vitesse à vide maxi (1ère vitesse) : 10000
  • max. vitesse de ralenti (2e vitesse) : 15000
  • max. vitesse de ralenti (3e vitesse) : 21000
  • Diamètre de serrage maxi : 8
  • Diamètre de serrage maxi [mm] : 6/ 8
  • min. Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (2e vitesse) : 0
  • min. Vitesse à vide (3e vitesse) : 0
  • Variante du produit : M12 FDGS-0
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : pince de serrage 6, 8 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires