• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FDGS-0 Akku-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 4933471435
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471435
EAN / GTIN 4058546290634
Herstellernummer 4933471435
L-Nummer L00800 519

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der erste gerade Akku-Geradschleifer mit vergleichbarer Kraft eines druckluftbetriebenen Werkzeugs
  • Die kompakte Bauform (Gesamtlänge 262 mm) ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten
  • 3-stufige Geschwindigkeitseinstellung und feinfühliger Geschwindigkeitsregler für eine optimale Kontrolle
  • Für Schleifscheiben bis ⌀ 50 mm
  • Geliefert mit einer 6- und 8-mm-Spannzange
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.94 (M12 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.94
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 10000
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 15000
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 21000
  • max. Spanndurchmesser: 8
  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 6/ 8
  • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 0
  • Produktvariante: M12 FDGS-0
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 6, 8 mm Spannzange

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör