M18FMS305-121 snoerloze miter zaag

Artikelnummer: 4933471122
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471122
EAN/GTIN 4058546287504
Nummer fabrikant 4933471122
L-nummer L00800 1125

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange zijaanslagen
  • Diepteaanslag met fijninstelling voor groeven en vlakken
  • Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
  • Levert de kracht van een gelijkwaardig gereedschap met snoer met een zaagcapaciteit van 500 zaagsneden in 78 mm zacht hout op slechts één acculading van 12,0 Ah
  • De nieuwste generatie borstelloze POWERSTATE® motor, REDLINK Plus® elektronica en REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT® -12,0-Ah accu's bieden krachtige prestaties en een lange levensduur voor zware toepassingen
  • Lange zijhekken ondersteunen de materiaalstroom en maken stabiliteit en nauwkeurige snijresultaten mogelijk
  • Dieptehek met fijnafstelling voor groeven en vlakken
  • ONE-KEY® biedt een cloudgebaseerd inventarisatieplatform, die zowel plaatsbepaling als diefstalbeveiliging biedt
  • Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
  • Stalen zaagtafel met verstelbare hoeken voor herhaalbare, nauwkeurige zaagsneden
  • LED zaaglijnverlichting
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productlijn

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 1 x M18 HB12
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 12. 0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 1
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Boorddiameter [mm]: 30
  • Bewegingstechnologie: Brandstof
  • Roerental bij stationair toerental: 3600
  • Diameter zaagblad: 305
  • Levering: in kartonnen doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 22. 5 (M18 HB12)
  • Gewicht met accu: 22,5
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Laadtijd accu: 130
  • Nullastsnelheid [min_1]: 3600
  • Productvariant: M18 FMS305-121
  • Zaagbladdiameter [mm]: 305
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Zaagblad,Klem,Sleutel,Draaggreep, Stofzak

Levering:

1 x 12,0 Ah accupack, M12-18 FC lader, in een doos

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires