Scie à onglets sans fil M18FMS305-121

Réf.: 4933471122
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471122
EAN / GTIN 4058546287504
Réf. fabricant 4933471122
Article hors catalogue L00800 1125

Description

Description:

  • Offre les mêmes performances qu'une scie à onglet radiale filaire 305 mm, avec la possibilité de couper jusqu'à 500 coupes de pin de 78 mm avec une charge de batterie de 12,0 Ah
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues
  • Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
  • Les grandes glissières coulissantes offrent un soutien maximal au matériau coupé, offrant stabilité et précision
  • Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • La poignée intégrée facilite le transport sur et hors du chantier
  • Plaque d'arrêt en acier avec angles prédéfinis pour des coupes précises et répétitives
  • Éclairage LED pour illuminer la zone de travail et faciliter la coupe dans les conditions de faible luminosité
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M18 HB12
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 12. 0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 1
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage [mm] : 30
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation à vide : 3600
  • Diamètre de la lame : 305
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 22. 5 (M18 HB12)
  • Poids avec bloc batterie : 22.5
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 130
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 3600
  • Variante de produit : M18 FMS305-121
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 305
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : lame de scie,pince,clé,poignée de transport, sac à poussière

Livraison:

1 pack de batteries 12.0 Ah, chargeur M12-18 FC, dans le carton

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires