M18FHIWF12-0X snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933459695
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459695
EAN/GTIN 4058546028671
Nummer fabrikant 4933459695
L-nummer L00800 295

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compact ontwerp van slechts 213 mm
  • Stage 4 - voor optimale mix van kracht en precisie bij het losdraaien van schroeven
  • Nieuwe LED-verlichting is tot 40% helderder dan het vorige model
  • Krachtige 1
  • 356 Nm koppel met compact ontwerp: slechts 213 mm lang
  • DRIVE CONTROL laat u snel schakelen tussen 4 snelheids- en koppelinstellingen
  • Step 4 - voor een optimale mix van kracht en precisie bij het losdraaien van schroeven - 1898 Nm losdraaikoppel en 750 min-11
  • 1/2 snap ring aansluiting
  • Nieuwe LED verlichting van het werkgebied tot 40 % helderder dan het vorige model
  • Brushless POWERSTATE® motor voor meer efficiëntie, langere looptijden en langere levensduur
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor de machine en de accu, waardoor het vermogen constant blijft onder belasting
  • REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en langere levensduur dan vorige modellen
  • Handgreep met softgrip overlay
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 3,3
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-550/0-1400/0-1750/0-1750
  • Max. Koppel [Nm]: 130/400/1356/1356
  • max. schroefdiameter: 33
  • max. stationair toerental (1e versnelling): 550
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 1400
  • max. stationair toerental (3e versnelling): 1750
  • max. stationair toerental (4e versnelling): 1750
  • Max. Boutdiameter: M33
  • min. Stationair toerental (1e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (3e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (4e versnelling): 0
  • min. Toerental: 0
  • Productvariant: M18 FHIWF12-0X
  • toerental [min_1]: 0-950/0-1750/0-2100/0-2100
  • spanning [V]: 18

Levering:

Machine, riemclip, HD-box

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires