M18FHIWF12-0X Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933459695
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459695
EAN / GTIN 4058546028671
Herstellernummer 4933459695
L-Nummer L00800 295

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvolles 1.356-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
  • DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
  • Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - 1898 Nm Lösemoment und 750 min⁻¹
  • 1/2˝-Sprengring-Aufnahme
  • Neue LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs bis zu 40 % heller als beim Vorgängermodell
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Effizienz, längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.3 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-550/0-1400/0-1750/0-1750
  • Max. Drehmoment [Nm]: 130/400/1356/1356
  • max. Durchmesser der Schraube: 33
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 550
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1400
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 1750
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 1750
  • Max. Schraubendurchmesser: M33
  • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 0
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M18 FHIWF12-0X
  • Schlagzahl [min_1]: 0-950/0-1750/0-2100/0-2100
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

Maschine, Gürtelclip, HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör