• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de impacto inalámbrica M18FHIWF12-0X

Número de artículo: 4933459695
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933459695
EAN / GTIN 4058546028671
Número del fabricante 4933459695
Número L L00800 295

Descripción

Descripción:

  • Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par que proporciona 1356Nm de par de apriete con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos
  • El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
  • Modo 4 de extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 1898Nm y 750rpm para un gran control en la extracción
  • Recepción de 1/2˝ con anillo
  • Nueva luz LED un 40% más brillante respecto al modelo anterior
  • Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE® con mayor velocidad y un tamaño más compacto
  • Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™ con una construcción superior, electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para ofrecer más autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería
  • Recubrimiento engomado premium que resiste materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad de uso
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 3,3
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-550/0-1400/0-1750/0-1750
  • Max. Par [Nm]: 130/400/1356/1356
  • diámetro máx. del tornillo: 33
  • régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 550
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 1400
  • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 1750
  • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 1750
  • Máx. Diámetro perno: M33
  • min. Ralentí (1ª marcha): 0
  • min. Ralentí (2ª marcha): 0
  • min. Ralentí (3ª marcha): 0
  • min. Régimen de ralentí (4ª marcha): 0
  • min. Frecuencia de carrera: 0
  • Variante del producto: M18 FHIWF12-0X
  • Frecuencia de carrera [min_1]: 0-950/0-1750/0-2100/0-2100
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

Máquina, clip para cinturón, caja HD

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra