Haakse slijpmachine AGVK24-230EK

Artikelnummer: 4933451413
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451413
EAN/GTIN 4002395161683
Nummer fabrikant 4933451413

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige 2400 W motor met poedercoating
  • Anti-trillingen hulphandgreep
  • Prachtige 2400 W motor met poedercoating voor maximale levensduur
  • Herstartbeveiliging
  • Veiligheidskoppeling met anti-terugslagfunctie
  • Overbelastingsbeveiliging
  • Zachte start
  • Compact ontwerp met slechts 485 mm lengte en 5, 4 kg gewicht
  • AVS-hulphandgreep
  • Snelverstelling
  • Afzonderlijke toegang tot koolborstels voor eenvoudig onderhoud
  • Bandenkabel 4 m

Kenmerk:

  • Nullastsnelheid: 6600
  • Diameter schijf: 230
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 5,4
  • Nullastsnelheid [min_1]: 6600
  • Vermogen [W]: 2400
  • Max. zaagdiepte: 68
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 68
  • Productvariant: AGVK 24-230 EK
  • Wieldiameter [mm]: 230
  • Spindeldraad: M 14

Levering:

Netsnoer 4 m, beschermkap, AVS extra handgreep.

Geschikte producten

Accessoires