Meuleuse angulaire AGVK24-230EK

Réf.: 4933451413
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933451413
EAN / GTIN 4002395161683
Réf. fabricant 4933451413

Description

Description:

  • Moteur ultra-puissant de 2400 W et endurant pour les travaux en continu
  • Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant
  • Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage nylon, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
  • Protection contre les surcharges
  • Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
  • Design compact est de 485 mm avec un poids de 5.4 kg pour facilité et maximiser le confort lors des applications
  • Poignée antivibration et revêtement bi-matière pour plus de confort dans les applications et moins de vibrations
  • Carter de sécurité facilement ajustable pour une meilleure protection
  • Moteurs facilement accessible pour un changement rapide des charbons
  • Câble 4 m

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 6600
  • Diamètre du disque : 230
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 5.4
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 6600
  • Puissance absorbée [W] : 2400
  • profondeur max. de coupe : 68
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 68
  • Variante de produit : AGVK 24-230 EK
  • Diamètre du disque [mm] : 230
  • Filetage de la broche : M 14

Livraison:

Cordon d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire AVS.

Produits adaptés

Accessoires