AGVK24-230EK ÚHLOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933451413
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933451413
EAN / GTIN 4002395161683
Číslo výrobce 4933451413

Popis

Popis:

  • Výkonný 2400 W motor s práškovým nástřikem
  • Pomocná rukojeť proti vibracím
  • Výkonný 2400 W motor s práškovým nástřikem pro maximální životnost
  • Ochrana proti opětovnému spuštění
  • Bezpečnostní spojka s funkcí proti zpětnému rázu
  • Ochrana proti přetížení
  • Měkký start
  • Kompaktní design s délkou pouze 485 mm a 5, Hmotnost 4 kg
  • Přídavná rukojeť AVS
  • Rychlé nastavení ochranného krytu
  • Oddělený přístup k uhlíkovým kartáčům pro snadnou údržbu
  • Hlavní kabel 4 m

Charakteristika:

  • Otáčky naprázdno: 6600
  • Průměr kotouče: 230
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: v kartonu
  • Hmotnost [kg]: 5,4
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 6600
  • Příkon [W]: 2400
  • Max. hloubka řezu: 68
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 68
  • Varianta výrobku: AGVK 24-230 EK
  • Průměr kola [mm]: 230
  • Závit vřetena: M 14

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, ochranný kryt, přídavná rukojeť AVS.

Vhodné produkty

Příslušenství