Haakse slijpmachine AGV13-125XE

Artikelnummer: 4933451218
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451218
EAN/GTIN 4002395260850
Nummer fabrikant 4933451218
L-nummer L00820 126

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige en stofbeschermde 1250 W PROTECTOR motor voor een lange levensduur
  • Compact ontwerp voor handig gebruik
  • Snelheidselektronica met 6 stappen van 2800 tot 11
  • 500 min-11
  • Constante elektronica
  • herstartbeveiliging
  • overbelastingsbeveiliging
  • veiligheidskoppeling met anti-terugslag
  • geïntegreerd FIXTEC®-snelwisselsysteem voor gereedschapsloze schijfwissel
  • Guard snelverstelling
  • AVS extra handgreep
  • schuurkop kan in stappen van 90° worden gedraaid
  • Meterkabel 4 m

Kenmerk:

  • Diameter schijf: 125
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 2,4
  • Nullastsnelheid [min_1]: 2.800 - 11.500
  • Gebruiksvermogen [W]: 1250
  • max.ullastsnelheid: 11500
  • max. zaagdiepte: 33
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 33
  • min. Onbelast toerental: 2800
  • Productvariant: AGV 13-125 XE
  • Wieldiameter [mm]: 125
  • Spindeldraad: M 14

Levering:

Netsnoer 4 m, beschermkap, AVS extra handgreep

Geschikte producten

Accessoires