Meuleuse angulaire AGV13-125XE

Réf.: 4933451218
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933451218
EAN / GTIN 4002395260850
Réf. fabricant 4933451218
Article hors catalogue L00820 126

Description

Description:

  • Moteur PROTECTOR de 1250 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation et protection contre les poussières renforcées
  • Très compacte pour un maintien confortable
  • Vitesse variable sur 6 positions de 2800 à 11500 tr/min pour adapter la vitesse selon le matériau
  • Électronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide et protection contre les surcharges
  • Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
  • Protection contre les surchauffes
  • Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond
  • Ecrou de fixation FIXTEC™ pour un changement rapide du disque
  • Carter de sécurité ajustable sans outil
  • Poignée latérale antivibrations AVS pour réduire la fatigue
  • 4m de câble

Caractéristique(s):

  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 2.4
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 2,800 - 11,500
  • Puissance absorbée [W] : 1250
  • Vitesse de rotation à vide max. : 11500
  • Profondeur max. de coupe : 33
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 33
  • min. Vitesse à vide : 2800
  • Variante de produit : AGV 13-125 XE
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Filetage de la broche : M 14

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire AVS.

Produits adaptés

Accessoires