Hd18HX-402C-2X4,0Ah snoerloze roterende hamer

Artikelnummer: 4933441280
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933441280
EAN/GTIN 4002395001378
Nummer fabrikant 4933441280
L-nummer L00800 177

Omschrijving

Omschrijving:

  • SDS-plus accu-combihamer
  • FIXTEC snelwisselsysteem
  • Anti-trillingssysteem
  • Geschikt voor boren Ø 8-16 mm
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van accu, motor en tandwielkast
  • Slagenergie 2, 4 J
  • Ruw metalen tandwielkast
  • Draaistop voor licht beitelwerk
  • Rotatie rechts/links en slagstop
  • FIXTEC® snelwisselsysteem
  • Veiligheidskoppeling beschermt gebruiker en machine
  • Antivibratiesysteem AVS
  • Enkelcelbewaking voor lange levensduur van de accu
  • Laadniveau-indicatie
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor langere levensduur en langere service
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4. 0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 2
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Boorddiameter voor beton: 24
  • Boorddiameter voor hout: 30
  • Boorddiameter voor staal: 13
  • Bouwtechnologie: Geborsteld
  • Toerental bij stationair draaien: 1400
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B4)
  • Gewicht met accu: 3,7
  • Inbegrepen oplader: M12-18 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 80
  • Nullastsnelheid [min_1]: 1400
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 24
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 30
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. enkelvoudige slagenergie: 2,4
  • Max. Slagenergie [min_1]: 4200
  • Productvariant: HD18 HX-402C
  • Slagenergie [EPTA] [J]: 2,4
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 2 x 18 V / 4,0 Ah Red Li-Ion oplaadbare accu, M12-18C oplader, FIXTEC adapter en 13 mm metalen snelspanboorhouder, extra handgreep met boordiepteaanslag, draagkoffer

Levering:

2 x 18 V / 4,0 Ah Li-Ion-accu rood, lader M12-18C, FIXTEC-adapter en 13 mm metalen snelspanboorhouder, extra handgreep met boordiepte-aanslag, transportkoffer