• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo rotativo inalámbrico HD18HX-402C-2X4.0Ah

Número de artículo: 4933441280
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933441280
EAN / GTIN 4002395001378
Número del fabricante 4933441280
Número L L00800 177

Descripción

Descripción:

  • Motor de alto rendimiento
  • Ofrece el mismo rendimiento que un martillo con cable
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Potente pegada, genera 2,4J de energía de impacto
  • Caja de engranajes totalmente metálica
  • Óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
  • Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock para mayor versatilidad
  • Parada de percusión y variolock
  • Sistema FIXTEC™ - cambio de portabrocas sin llave
  • Embrague mecánico: protege la máquina cuando la broca se bloquea
  • Sistema antivibración AVS que proporciona la máxima comodidad reduciendo al mínimo la vibración
  • La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la misma
  • Indicador del nivel de carga de la batería
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 4. 0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/paquetes de batería: 2
  • Tipo de baterías/paquetes de batería: Li-ion
  • Diámetro de perforación para hormigón: 24
  • Diámetro de perforación para madera: 30
  • Diámetro de perforación para acero: 13
  • Por tecnología: Cepillado
  • RPM al ralentí: 1400
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 3,7
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 80
  • Velocidad en vacío [min_1]: 1400
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 24
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 20 Diámetro de perforación en madera [mm]: 30
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 30 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Energía máx. de impacto único: 2,4
  • Velocidad máx. de impacto [min_1]: 2,5 Velocidad de impacto [min_1]: 4200
  • Variante de producto: HD18 HX-402C
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 2,4
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 2 x batería recargable de Li-Ion rojo de 18 V / 4,0 Ah, cargador M12-18C, adaptador FIXTEC y portabrocas rápido metálico de 13 mm, empuñadura adicional con tope de profundidad de perforación, maletín de transporte

Volumen de suministro:

2 baterías de iones de litio rojas de 18 V / 4,0 Ah, cargador M12-18C, adaptador FIXTEC y portabrocas de metal sin llave de 13 mm, mango adicional con tope de profundidad de perforación, maletín de transporte