Marteau rotatif sans fil HD18HX-402C-2X4.0Ah

Réf.: 4933441280
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933441280
EAN / GTIN 4002395001378
Réf. fabricant 4933441280
Article hors catalogue L00800 177

Description

Description:

  • Moteur 4 pôles MILWAUKEE® offrant un excellent rapport puissance / poids
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • Mode perforation ultra puissant: jusqu'à 2.4 J EPTA
  • Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
  • Polyvalent avec 4 modes perçage/burinage béton, burinage, perçage bois/métal et Varialock pour facilement orienter le burin
  • Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin
  • Système FIXTEC™, changement rapide du mandrin
  • Débrayage de sécurité : protection de l'outil et de l'utilisateur
  • Système AVS anti-vibration pour un maximum confort et dotée d'une poignée découplée
  • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
  • Indicateur de charge
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 4. 0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour béton : 24
  • Diamètre de perçage pour bois : 30
  • Diamètre de perçage pour acier : 13
  • By technology : Brushed
  • Régime à vide : 1400
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.7 (M18 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 3.7
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de charge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 80
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 1400
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 24
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 30
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • max. énergie de frappe individuelle : 2.4
  • max. Vitesse de frappe [min_1] : 4200
  • Variante produit : HD18 HX-402C
  • Energie de frappe [EPTA] [J] : 2.4
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 2 batteries Red Li-Ion 18 V / 4.0 Ah, chargeur M12-18C, adaptateur FIXTEC et mandrin à serrage rapide métallique 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport

Livraison:

2 batteries Red Li-Ion 18 V /4.0 Ah, chargeur M12-18C, adaptateur FIXTEC et mandrin à serrage rapide métallique de 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport