Haakse slijpmachine AGV12-125x

Artikelnummer: 4933428085
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933428085
EAN/GTIN 4002395239597
Nummer fabrikant 4933428085
L-nummer L00820 29

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stofbeschermde 1200 W PROTECTOR motor voor een lange levensduur
  • Compact en handzaam
  • Zachte start
  • Herstartbeveiliging
  • Overbelastingsbeveiliging
  • Anti-Kickback
  • Geïntegreerd FIXTEC® snelwisselsysteem voor gereedschapsloze schijfwissel
  • Guard snelverstelling
  • AVS extra handgreep
  • Meterkabel 4 m
  • L-vormige ventilatieopeningen verhinderen het aanzuigen van schuurstof

Kenmerk:

  • Nullastsnelheid: 11000
  • Diameter schijf: 125
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 2,4
  • Nullastsnelheid [min_1]: 11.000
  • Gebruiksvermogen [W]: 1200
  • Max. zaagdiepte: 33
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 33
  • Productvariant: AGV 12-125 X
  • Wieldiameter [mm]: 125
  • Spindeldraad: M 14
  • Standaard uitrusting: Netkabel 4 m, beschermkap, AVS extra handgreep.

Levering:

Netsnoer 4 m, beschermkap, AVS extra handgreep

Geschikte producten

Accessoires