Meuleuse angulaire AGV12-125x.

Réf.: 4933428085
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933428085
EAN / GTIN 4002395239597
Réf. fabricant 4933428085
Article hors catalogue L00820 29

Description

Description:

  • Moteur PROTECTOR 1200 W protégé contre la poussière pour une longue durée de vie
  • Compact et maniable
  • Démarrage progressif
  • Protection contre le redémarrage
  • Protection contre la surcharge
  • Anti-coups de pied
  • Système de changement rapide FIXTEC® intégré pour un changement de disque sans outil
  • Réglage rapide du guide
  • Poignée supplémentaireAVS
  • Câble principal 4 m
  • Les ouvertures de ventilation en forme de L empêchent l'aspiration de la poussière de ponçage

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 11000
  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 2.4
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 11,000
  • Puissance absorbée [W] : 1200
  • profondeur max. de coupe : 33
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 33
  • Variante de produit : AGV 12-125 X
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Filetage de la broche : M 14
  • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire AVS.

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire AVS.

Produits adaptés

Accessoires