Zaagblad twin pack 254 x 60z/80z-2 onderdelen

Artikelnummer: 4932479576
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
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932479576
EAN/GTIN 4058546373702
Nummer fabrikant 4932479576
L-nummer L00800 4714

Omschrijving

Omschrijving:

  • PTFE-coating (teflon): vermindert de wrijving voor snellere en koelere zaagsneden
  • Beschermt tegen corrosie en harsafzetting
  • Laser-gesneden trillingssleuven: voor minder trillingen en preciezer snijden
  • De sleuven zijn gevuld met polyurethaan en fungeren als schokdempers door te voorkomen dat trillingen de hardmetalen tanden bereiken
  • Hoogwaardig lasergesneden staal: garandeert precieze sneden
  • Kobaltrijke hardmetalen tanden: blijven langer scherp en zorgen voor schonere sneden

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 80
  • Borendiameter [mm]: 30
  • Diameter van het zaagblad: 254
  • Inhoud: 1 x 254 x 30 x 60 tanden, zaagblad voor snelle zaagsneden in hout (4932471320) + 1 x 254 x 30 x 80 tanden, zaagblad voor zuivere zaagsneden in aluminium (4932471318)
  • Inhoud van de verpakking: 2
  • Productvariant: CSB Twin Pack 254 x 60T/80T - 2 stuks
  • Zaagbladdiameter [mm]: 254
  • Aantal tanden: 60/80