Lame de scie twin pack 254 x 60z/80z-2 pièces

Réf.: 4932479576
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479576
EAN / GTIN 4058546373702
Réf. fabricant 4932479576
Article hors catalogue L00800 4714

Description

Description:

  • Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides
  • Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine
  • découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision
  • Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations
  • Acier coupé au laser de haute qualité : précision garantie
  • Denture carbure de tungstène infusée au cobalt: des coupes nettes et précises

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 80
  • Diamètre du trou [mm] : 30
  • Diamètre de la lame : 254
  • Contenu : 1 x 254 x 30 x 60 dents, lame de scie pour des coupes rapides dans le bois (4932471320) + 1 x 254 x 30 x 80 dents, lame de scie pour des coupes nettes dans l'aluminium (4932471318)
  • Contenu du paquet : 2
  • Variante de produit : CSB Twin Pack 254 x 60T/80T - 2pc
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 254
  • Nombre de dents : 60/80