• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pilový kotouč Twin Pack 254 x 60Z/80Z-2 ks.

Artiklové číslo: 4932479576
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr břitu 254 mm
Průměr upínacího otvoru 30 mm
Povlak TiAlN
Směr řezu Pravořezný
Druh produktu Pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932479576
EAN / GTIN 4058546373702
Číslo výrobce 4932479576
L-číslo L01850 2151
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Povlak PTFE (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy
  • Chrání před korozí a usazováním pryskyřice
  • Laserem vyřezávané vibrační drážky: pro snížení vibrací a přesnější řezy
  • Drážky jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů, protože zabraňují pronikání vibrací ke karbidovým zubům
  • Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručuje přesné řezy
  • Zuby z tvrdokovu s kobaltovou přísadou: zůstávají déle nabroušené pro čistší řezy

Charakteristika:

  • Počet zubů: 80
  • Průměr otvoru [mm]: 30
  • Průměr pilového kotouče: 254
  • Obsah balení: 1 x 254 x 30 x 60 zubů, pilový kotouč pro rychlé řezy do dřeva (4932471320) + 1 x 254 x 30 x 80 zubů, pilový kotouč pro čisté řezy do hliníku (4932471318)
  • Obsah balení: Varianta produktu: CSB Twin Pack 254 x 60T/80T - 2ks
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 254
  • Počet zubů: 60/80

Rozsah dodávky:

1 x 254 x 30 s 60 zuby, rychlý řez dřevem, 1 x 254 x 30 s 80 zuby, čistý řez hliníkem