Zelfboorbaar schakelblad 35 mm

Artikelnummer: 4932479497
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
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932479497
EAN/GTIN 4058546372910
Nummer fabrikant 4932479497
L-nummer L00800 4874

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snel: agressieve schroefdraadpunt voor zelfbevestiging zonder grote inspanning en snel boren
  • SWITCHBLADE™ verwisselbare messen: Messen van gehard staal voor een langere levensduur, hoeven niet meer te worden bijgeslepen
  • Toepassing: geschikt voor boren in naaldhout en hardhout, alsook in OSB, MDF en blokplaten
  • Elke SWITCHBLADE™ zelfborende bit wordt geleverd met 1 reservemesje, 2 draadtips, 1 klemschroef en 1 binnenzeskant sleutel

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Switchblade Selfeed Bit 35 mm
  • Asbevestiging: ⁷⁄₁₆˝ Hex