Cuchilla de conmutación autoperforante de 35 mm

Número de artículo: 4932479497
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
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932479497
EAN / GTIN 4058546372910
Número del fabricante 4932479497
Número L L00800 4874

Descripción

Descripción:

  • Rápida: tornillo de avance de diseño agresivo obliga a la broca a penetrar en la madera de forma rápida y sin esfuerzo
  • Brocas SWITCHBLADE™: el sistema de recambios para SWITCHBLADE™, asegura que la cuchilla esta siempre afilada
  • Incrementa la productividad eliminando el reafilado e incrementando la vida útil
  • Aplicación: adecuado para todos los contratistas, electricistas, fontaneros e instaladores de calefacción y aire acondicionado, que necesiten realizar agujeros pasantes en madera
  • Para todo tipo de tuberías, conductos de ventilación y canalizaciones
  • Cada broca Selfeed se suministra con 2 cuchillas, 2 tornillos de avance, 2 tornillos de fijación y una llave allen

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Punta de autoafilado Switchblade 35 mm
  • Montaje del eje: ⁷⁄₁₆˝ Hex