Lame de commutation auto-perceuse 35 mm

Réf.: 4932479497
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
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479497
EAN / GTIN 4058546372910
Réf. fabricant 4932479497
Article hors catalogue L00800 4874

Description

Description:

  • Perçage plus rapide grâce à la vis pilote au profil agressif
  • Lame SWITCHBLADE™ remplaçable : la lame SWITCHBLADE™ remplaçable pour un affûtage parfait et économique (on change juste la lame)
  • Utilisation : pour percer les passages de tuyaux, de conduites, de gaines, de fils et autres transpercements
  • Chaque mèche est livrée avec 2 lames de rechange + 2 vis pilotes + 2 vis de serrage + 1 clé

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : Switchblade Selfeed Bit 35 mm
  • Capacité de la tige : ⁷⁄₁₆˝ Hex