Diamantzaagblad 76 - 1 stuk

Artikelnummer: 4932471333
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471333
EAN/GTIN 4058546289614
Nummer fabrikant 4932471333
L-nummer L00800 634

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diamantzaagblad voor een breed scala aan toepassingen
  • Uitstekende zaageigenschappen door een hoog diamantgehalte
  • Geschikt voor gebruik in een breed scala aan materialen zoals PVC, graniet, tegels, betonblok, composietmateriaal, gipsplaat, dun hout, draadstangen en plaatstaal

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 10
  • Diameter van het blad: 76
  • maximale snijbreedte: 1,2
  • Pakket inhoud: 1
  • Productvariant: Diamant multimateriaalblad 76 - 1 pc
  • Diameter van het blad [mm]: 76
  • Zaagbreedte [mm]: 1,2