Disque diamant 76 - 1 pc

Réf.: 4932471333
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471333
EAN / GTIN 4058546289614
Réf. fabricant 4932471333
Article hors catalogue L00800 634

Description

Description:

  • disque à diamants brasés conçu pour une large gamme d'application
  • Performances de coupe exceptionnelles grâce à une concentration de diamants très élevée
  • Permet de couper un large choix de matériaux comme le PVC, le granite, la tuile, la pierre artificielle dure , les matériaux composites, le placo, le bois fin, les tiges filetées et la tôle

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 10
  • Diamètre du disque : 76
  • Largeur de coupe max : 1.2
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Diamond Multi Material Blade 76 - 1 pc
  • Diamètre du disque [mm] : 76
  • Largeur de coupe [mm] : 1.2