• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de diamante 76 - 1 pc

Número de artículo: 4932471333
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471333
EAN / GTIN 4058546289614
Número del fabricante 4932471333
Número L L00800 634

Descripción

Descripción:

  • Disco de diamante diseñado para cortar en una amplia gama de aplicaciones
  • Rendimiento excepcional de corte gracias a su alta concentración de diamante
  • Adecuado para una amplia variedad de materiales como el PVC, granito, azulejos, piedra artificial, compuestos, placa de cartón-yeso, maderas finas, varillas roscadas y chapas de metal

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 10
  • Diámetro de la hoja: 76
  • Ancho de corte máx.: 1,2
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Hoja de diamante para materiales múltiples 76 - 1 ud
  • Diámetro de la hoja [mm]: 76
  • Ancho de corte [mm]: 1,2