Cirkelzaagblad 254/30 mm 80Z hout/aluminium

Artikelnummer: 4932471318
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Blad-⌀ D 254 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Holz,Aluminium
Aantal tanden 80
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932471318
EAN/GTIN 4058546289461
Nummer fabrikant 4932471318
L-nummer L01850 1344
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • PTFE-coating (teflon): vermindert de wrijving voor snellere en koelere zaagsneden
  • Beschermt tegen corrosie en harsafzetting
  • Laser-gesneden trillingssleuven: voor minder trillingen en preciezer snijden
  • De sleuven zijn gevuld met polyurethaan en fungeren als schokdempers door te voorkomen dat trillingen de hardmetalen tanden bereiken
  • Hoogwaardig lasergesneden staal: garandeert precieze sneden
  • Kobaltrijke hardmetalen tanden: blijven langer scherp en zorgen voor schonere sneden

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 80
  • Borendiameter [mm]: 30
  • Diameter zaagblad: 254
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: CSB MS Alu254 x 30 x 3,0 x 80TF neg.
  • Zaagbladdiameter [mm]: 254
  • Aantal tanden: 80

Diensten en productadviseurs

Meld u aan