körFűrészlap 254/30mm 80Z fa/alumínium

Cikkszám: 4932471318
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Lap ⌀ D 254 mm
Furat ⌀ 30 mm
Alkalmas anyagok Holz,Aluminium
Fogak száma 80
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932471318
EAN / GTIN 4058546289461
Gyártó száma 4932471318
L-szám L01850 1344
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • PTFE (teflon) bevonat: csökkenti a súrlódást a gyorsabb és hűvösebb vágásokért
  • Véd a korrózió és a gyanta felhalmozódása ellen
  • Lézerrel vágott rezgőnyílások: Alacsonyabb rezgésszám és pontosabb vágás érdekében
  • A nyílások poliuretánnal vannak kitöltve és lengéscsillapítóként működnek, mivel megakadályozzák, hogy a rezgések elérjék a keményfémfogakat
  • Magas minőségű lézervágott acél: pontos vágásokat garantál
  • Kobaltba áztatott keményfémfogak: hosszabb ideig élesebbek maradnak és tisztább vágásokat eredményeznek

Jellemző:

  • A fogak száma: 80
  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Fűrészlap átmérője: 254
  • Pakettartalom: 1 db
  • Termékváltozat: CSB MS Alu254 x 30 x 3,0 x 80TF neg.
  • Fűrészlap átmérője [mm]: 254
  • Fogak száma: 80