Lame de scie circulaire 254/30 mm 80Z bois/aluminium

Réf.: 4932471318
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
⌀ lame D 254 mm
⌀ alésage 30 mm
pour matériau Holz,Aluminium
Nombre de dents 80
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 4932471318
EAN / GTIN 4058546289461
Réf. fabricant 4932471318
Article hors catalogue L01850 1344
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Revêtement PTFE (téflon) : réduit la friction pour des coupes plus rapides et plus froides
  • Protège contre la corrosion et l'accumulation de résine
  • Les fentes de vibration découpées au laser : pour une réduction des vibrations et des coupes plus précises
  • Les fentes sont remplies de polyuréthane et fonctionnent comme des amortisseurs en empêchant les vibrations d'atteindre les dents en carbure
  • Acier de haute qualité découpé au laser : garantit des coupes précises
  • Dents en carbure infusées au cobalt : restent affûtées plus longtemps et pour des coupes plus nettes

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 80
  • Diamètre de l'alésage [mm] : 30
  • Diamètre de la lame de scie : 254
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : CSB MS Alu254 x 30 x 3,0 x 80TF neg.
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 254
  • Nombre de dents : 80