Diamantzaagblad DHTI115

Artikelnummer: 4932399552
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399552
EAN/GTIN 4002395361991
Nummer fabrikant 4932399552
L-nummer L00800 2575

Omschrijving

Omschrijving:

  • Turbo diamantdoorslijpschijf speciaal ontwikkeld voor zuiver zagen in keramische tegels en dunne natuursteen en tegels

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Diameter wiel: 115
  • Maximale snijbreedte: 2. 0
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DHTi 115 mm - 1 stuk
  • Wielmaat , wieldiameter: 115
  • Wieldiameter [mm]: 115
  • Zaagbreedte [mm]: 2,0