Disque diamant DHTI115

Réf.: 4932399552
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399552
EAN / GTIN 4002395361991
Réf. fabricant 4932399552
Article hors catalogue L00800 2575

Description

Description:

  • Disque finition turbo spécifiquement conçu pour des coupes nettes dans les carreaux en céramique et les carreaux / dalles en pierre naturelle de faible épaisseur

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Diamètre du disque : 115
  • Diamètre de la roue : 115
  • Largeur de coupe maxi : 2. 0
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Choix du produit : DHTi 115 mm - 1 pc
  • Dimension de la roue , Diamètre du disque : 115
  • Diamètre du disque [mm] : 115
  • Largeur de coupe [mm] : 2.0