• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DHTI115

Artikel-Nr.: 4932399552
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399552
EAN / GTIN 4002395361991
Herstellernummer 4932399552
L-Nummer L00800 2575

Beschreibung

Beschreibung:

  • Turbo-Diamanttrennscheibe speziell entwickelt für saubere Schnitte in Keramikfliesen und dünnem Naturstein und -fliesen

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 115
  • Durchmesser des Rads: 115
  • max. Schnittbreite: 2.0
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DHTi 115 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 115
  • Scheibendurchmesser [mm]: 115
  • Schnittbreite [mm]: 2.0