Sabre zaagblad 150/1,8 mm (5 onderdelen) hackzall

Artikelnummer: 49005614
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49005614
EAN/GTIN 045242160334
Nummer fabrikant 49005614
L-nummer L01490 102

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal ontworpen zaagbladen voor gebruik met de 12 V HACKZALL® accu compacte reciprozaag
  • Bimetalen tanden voor een lange levensduur en hoge stabiliteit
  • Optimale tandgeometrie voor snelle zaagsneden
  • Extra dun blad voor een hogere zaagsnelheid en 35% langer werken per acculading in vergelijking met standaard bimetalen zaagbladen
  • 75 mm schraper: voor het snel en gemakkelijk verwijderen van verf-, lijm- en mortelresten
  • 125 mm brede schraper: voor het snel en gemakkelijk verwijderen van verf-, lijm-, siliconen- en behangresten en voor het verwijderen van roest
  • Joint mes: voor het snel en gemakkelijk verwijderen van voegen vanaf 4 mm

Kenmerk:

  • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 3 - 6
  • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 3 - 6
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: 150 x 14 Tpi - 5 stuks
  • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 6
  • Zaagdiepte: 6