Mečový pilový list 150/1,8 MM (5)

Artiklové číslo: 49005614
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 49005614
EAN / GTIN 045242160334
Číslo výrobce 49005614
L-číslo L01490 102

Popis

Popis:

  • Speciálně vyvinuté pilové listy pro použití s kompaktní akumulátorovou přímočarou pilou HACKZALL® 12 V
  • Bi-metalové zuby pro dlouhou životnost a vysokou stabilitu
  • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy
  • Extra tenký pilový list pro vyšší rychlost řezání a o 35 % delší pracovní dobu na jedno nabití akumulátoru ve srovnání se standardními biometalovými pilovými listy
  • Škrabka o šířce 75 mm: pro rychlé a snadné odstranění zbytků barvy, lepidla a malty
  • Škrabka o šířce 125 mm: pro rychlé a snadné odstranění zbytků barvy, lepidla, silikonu a tapet a pro odstranění rzi
  • Čepel na spáry: pro rychlé a snadné odstranění spár od 4 mm

Charakteristika:

  • Max. Řezná kapacita v hliníku [mm]: 3 - 6
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 3 - 6
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 150 x 14 Tpi - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 6
  • Hloubka řezu: 6