• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 150/1.8 mm (5 teile) Hackzall

Artikel-Nr.: 49005614
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49005614
EAN / GTIN 045242160334
Herstellernummer 49005614
L-Nummer L01490 102

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell entwickelte Sägeblätter für den Einsatz mit der 12 V HACKZALL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge
  • Bi-Metall-Verzahnung für lange Standzeiten und hohe Stabilität
  • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte
  • Extradünnes Blatt für schnellere Schnittgeschwindigkeit und 35% längeres Arbeiten pro Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
  • 75 mm Schaber: zum schnellen und einfachen Entfernen von Farb-, Kleber- und Mörtelresten
  • 125 mm breiter Schaber: zum schnellen und einfachen Entfernen von Farb-, Kleber-, Silikon- und Tapetenresten sowie zum Entfernen von Rost
  • Fugenklinge: zum schnellen und einfachen Entfernen von Fugen ab 4 mm

Merkmal:

  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 3 - 6
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 3 - 6
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 150 x 14 Tpi - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 6
  • Tiefe des Schnittes: 6