DSD-E0 13.50-14.79 NOM 0 Deep Single Tube Drills with External Single Thread Connection and a Brazed Single Tip (8-14.8 dia.)

Artikelnummer: 4880014
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880014
EAN/GTIN 7291075224719
Nummer fabrikant 4880014
L-nummer L24020 542

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 35,4 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10,8 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS006
  • Snijdiameter, max. (DCX) 14,79 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 13,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 35,4 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles