DSD-E0 13.50-14.79 NOM 0 Outils de forage à tube simple avec raccord externe à filet unique et insert brasé unique.

Réf.: 4880014
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880014
EAN / GTIN 7291075224719
Réf. fabricant 4880014
Article hors catalogue L24020 542

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 35.4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10.8 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS006
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.79 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 13.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 35.4 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout