• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DSD-E0 13.50-14.79 NOM 0 Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Exterior con 1 Entrada y Una Sola Punta Soldada (Diám. 8-14.8 mm)

Número de artículo: 4880014
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4880014
EAN / GTIN 7291075224719
Número del fabricante 4880014
Número L L24020 542

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 35.4 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10.8 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS006
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 14.79 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 13.5 mm
  • Longitud total (OAL) 35.4 mm

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos