DSC-IC 68.00-74.99 Deep Single Tube Counterbore with a Through Hole, Internal Single Start Thread and a Cartridge (40-294 dia.)

Artikelnummer: 4841293
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841293
EAN/GTIN 7291075241488
Nummer fabrikant 4841293
L-nummer L24020 265

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 59 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-O22
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 74,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 68 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachtlengte (LS) 40 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles