Eindmatenset Keramiek tolerantieklasse 1, Aantal eindmaten: 47

Artikelnummer: 481310 47
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 350,40 / st.
  • € 1.211,52 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal eindmaten Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 1
Hardheid 1.350 HV
Materiaal Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2)
Aantal eindmaten 47
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 481310 47
EAN/GTIN 4946368220123
Nummer fabrikant 516-363-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Van hoogzuiver keramisch materiaal zirkoniumdioxide (ZrO2) gesinterd.
  • Hardheid: met ca. 1350 HV ongeveer tweemaal harder dan staal.
  • Breukvastheid: Heeft ca. 70 % van de buigvastheid van staal. Ongevoelig voor schokken en stoten.
  • Slijtvastheid: ongeveer 10 maal langer houdbaar dan staal. Geen braamvorming. Geen plastische vervorming. Krassen en kleine onvolkomenheden hebben daardoor geen invloed op het meetresultaat. Oppervlak heeft langer aansluitcontact dan staal.
  • Gebruik / onderhoud: Uiterst bestand tegen logen, zuren, olie, slijpwater. Tijdrovend ontvetten vóór en invetten ná gebruik zoals bij staal is overbodig. Het lage gewicht is bij lange maten een voordeel.
  • Temperatuurgevoeligheid: Uitzettingscoëfficiënt (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 vergelijkbaar met staal. Laag warmtegeleidingsvermogen.
  • Antimagnetisch: niet magnetiseerbaar.
  • Aansluitcontact: dankzij homogene, zeer dichte textuur een uitstekende adhesie, ook met staal, en goed aansluitcontact. Koudlassen niet mogelijk.
  • Testrapport: elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend. Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent.

Toepassing:

Tolerantieklasse 1 als werk- en afstelmaat voor het controleren van instelkalibers. Voor meetruimtes.

Inhoud:

1 exemplaar van resp. (afm.): 1,005; 20; 30; 40; 50; 60;
70; 80; 90; 100 mm
Oplopend met 0,01: 21 st. 1,00 − 1,20 mm
Oplopend met 0,1: 8 st. 1,3 − 2,0 mm
Oplopend met 1,0: 8 st. 3 − 10 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan