Jeu de cales étalons céramique, classe de tolérance 1, Nombre de cales étalons: 47

Réf.: 481310 47
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 365,00 € /pcs.
  • 1 262,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de cales étalons Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 47 pc.
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Certificat d’étalonnage déclaration de conformité fabricant
Surface avec rectification; rodage
Nombre de cales étalons 47
Dureté 1 350 HRC
Matériau matériau céramique zircone (ZrO2)
Cote nominale 1 mm; 1,005 mm; 1,01 mm; 1,19 mm; 1,2 mm; 1,9 mm; 10 mm; 100 mm; 9 mm
Norme DIN EN ISO 3650
Classe de tolérance 1
Type de produit cale étalon
Sommaire jeu / Assortiment
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 481310 47
EAN / GTIN 4946368220123
Réf. fabricant 516-363-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

En matériau céramique très pur, la zircone (ZrO2), fabriquée par frittage.
  • Dureté: Env. 1350 Vickers presque deux fois plus dure que l’acier.
  • Résistance à la rupture: Atteint env. 70 % de la résistance au pliage de l’acier. Insensible aux chocs et aux agressions.
  • Résistance à l’usure: Dure env. 10 fois plus longtemps que l’acier. Ne produit pas de bavures. Pas de déformation plastique. Les rayures et les petits défauts n’ont donc aucune influence sur le résultat de mesure. La surface reste plus longtemps “adhérente” que l’acier.
  • Manipulation / entretien: Extrêmement résistant aux lessives alcalines, aux acides, à l’huile et à l’eau de polissage. Le dégraissage avant utilisation et le graissage après utilisation, opérations longues et incontournables avec l’acier, sont inutiles. Poids réduit, appréciable pour les mesures longues.
  • Comportement en température: Coefficient de dilatation (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 similaire à celui de l’acier. Faible conductibilité thermique.
  • Antimagnétique: non magnétisable.
  • Adhérence: Structure très homogène à haute densité garantissant une parfaite adhérence, même avec l’acier et une bonne accolabilité. Soudage à froid impossible.
  • Certificat d’étalonnage: Chaque cale étalon est pourvue d’un n° d’identification. L’écart effectif par rapport à la valeur de consigne est consigné dans le certificat. Cela permet de connaître la cote réelle absolue. Certificat de conformité du fabricant, équivalent aux normes nationales joint.

Utilisation:

Classe de tolérance 1: sert de cote de travail et de réglage pour le contrôle de jauges de contrôle. Pour salles de mesure.

Contenu:

1 pc. de chaque / dim.: 1,005; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 mm
Progression 0,01: 21 pc. 1,00 − 1,20 mm
Progression 0,1: 8 pc. 1,3 − 2,0 mm
Progression 1,0: 8 pc. 3 − 10 mm