Sada základních měrek keramika třída tolerance 1, Počet základních měrek: 47

Artiklové číslo: 481310 47
Sleva
71 675,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 9 125,00 CZK / ks
  • 31 550,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet základních měrek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 47 ks
Obal Bedna / krabice / box
Zkušební protokol zkušební protokol výrobce
Povrch broušeno; lapováno
Počet základních měrek 47
Tvrdost 1 350 HRC
Materiál Keramický materiál oxid zirkonia (ZrO2)
Jmenovitý rozměr 1 mm; 1,005 mm; 1,01 mm; 1,19 mm; 1,2 mm; 1,9 mm; 10 mm; 100 mm; 9 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 1
Druh produktu koncová měrka
Obsah Sada / sortiment
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 481310 47
EAN / GTIN 4946368220123
Číslo výrobce 516-363-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Z velmi čistého keramického materiálu oxidu zirkoničitého (ZrO2), vyroben spékáním.
  • Tvrdost: Cca 1350 HV tzn. cca dvakrát tvrdší než ocel.
  • Mez pevnosti v tahu: Dosahuje cca 70 % pevnosti v ohybu oceli. Není citlivá na úder a náraz.
  • Odolnost proti opotřebení: V porovnání s ocelí cca 10násobná trvanlivost. Bez otřepů. Bez plastické deformace. Škrábance a drobné defekty proto nemají vliv na výsledek měření. Povrch zůstává déle posouvatelný než ocel.
  • Manipulace / ošetřování: Vysoká odolnost proti louhu, kyselinám, oleji a brusné vodě. Oproti oceli odpadá časově náročné odmašťování před použitím a mazání tukem po použití. Nízká hmotnost. je předností u dlouhých rozměrů.
  • Chování při změnách teploty: Součinitel roztažnosti (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 podobně jako ocel. Nízká tepelná vodivost.
  • Antimagnetický: Nemagnetizující.
  • Posouvatelnost: Díky homogenní a hutné struktuře má lepší přilnavost i na oceli a lehčí posouvatelnost. Není možné svařování za studena.
  • Zkušební protokol: Každý koncový rozměr je jednotlivě opatřen identifikačním číslem. Skutečná odchylka od požadovaného rozměru je zaznamenána v protokolu. Tak je znám absolutní skutečný rozměr. Včetně zkušebního protokolu výrobce, který je možné zpětně přivézt k národní normále.

Použití:

Třída tolerance 1 jako pracovní a nastavovací měrka pro kontrolu zkušebních kalibrů. Pro měřicí pracoviště.

Obsah:

Po 1 kusu o rozměru: 1,005; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 mm
Odstupňování 0,01: 21 ks 1,00 1,20 mm
Odstupňování 0,1: 8 ks 1,3 – 2,0 mm
Odstupňování 1,0: 8 ks 3 – 10 mm