Meetspie, Meetbereik: 0,5-7mm

Artikelnummer: 475810 0,5-7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0,5 mm - 7 mm
Schaalverdeling 0,1 mm
Materiaal Staal
Oppervlak mat verchroomd
Producttype Meetspie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 475810 0,5-7
EAN/GTIN 4045197225672
Nummer fabrikant 475810 0,5-7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meetspie staal matverchroomd, Gr. 0,5−11K kunststof.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan